ProductPage

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33555 série 551 aluminium

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Particularités

Montage rapide, simple et direct sur les entraînements pneumatiques.
L'entraînement est protégé contre les gaz ou vapeurs externes agressifs.
Fiabilité et longue durée de vie.
Convient aussi bien pour la tension alternative que continue en remplaçant la bobine.

Application

  • Entraînements pneumatiques à quart de tour.
  • Adapté pour une installation en extérieur.

Informations techniques
Approbation
Options
Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Bistable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Électrovanne piloté Namur fig. 33555 série SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur fig. 33555 série SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V CA 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489210
Électrovanne piloté Namur Type: 33555 série SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33555 série SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11329735
Électrovanne piloté Namur Type: 33555 série SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 230V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33555 série SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 230V CA 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11302593
Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Bistable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)