ProductPage

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série 551 inox

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A409 inox/VMQ-PUR 24V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A409 inox/VMQ-PUR 24V CA 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12451890
Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A309 inox/VMQ-PUR 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A309 inox/VMQ-PUR 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12452299
Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A409 inox/VMQ-PUR 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A409 inox/VMQ-PUR 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12451894
Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A409 inox/VMQ-PUR 230V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SCG551A409 inox/VMQ-PUR 230V CA 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12451891
Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SC8551A309 inox/VMQ-PUR 24V CC 1/4" NPT ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33554 série SC8551A309 inox/VMQ-PUR 24V CC 1/4" NPT Numéro d'article ERIKS: 12452300
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)