ProductPage

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550NF série 551 aluminium anti-déflagrant Ex-d

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex db
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Électrovanne piloté Namur Type: 33550NF série NFG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550NF série NFG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815274
Électrovanne piloté Namur Type: 33550NF série NFG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550NF série NFG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V CA 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815272
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex db
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)