ProductPage

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série 551 aluminium anti-déflagrant Ex-i

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8" NPT
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation: 24V CC
Puissance: 0.5 W
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex ia
Certifié SIL
Approbations
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LIG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LIG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12455175
Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LIG551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LIG551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12455190
Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LI8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V CC 1/4" NPT ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LI8551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V CC 1/4" NPT Numéro d'article ERIKS: 12439763
Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LI8551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V CC 1/4" NPT ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série LI8551B301SL aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V CC 1/4" NPT Numéro d'article ERIKS: 12455205
Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8" NPT
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation: 24V CC
Puissance: 0.5 W
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex ia
Certifié SIL
Approbations
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)