ProductPage

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550EM série 551 Exem aluminium anti-déflagrant Ex-m

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex em
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Électrovanne piloté Namur Type: 33550EM série EMG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550EM série EMG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12454967
Électrovanne piloté Namur Type: 33550EM série EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550EM série EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815273
Électrovanne piloté Namur fig. 33550EM série EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 230V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur fig. 33550EM série EMG551B401MO aluminium/NBR-PUR Ex-emb 230V CA 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13447464
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex em
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)