ProductPage

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Aluminium Double effet

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ECON pneumatic actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Data sheet default 2D Drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Les actionneurs pneumatiques à crémaillères et à pignons ECON® sont parfaits pour activer et désactiver le fonctionnement continu des vannes à papillon, des robinets à bille et des robinets à boisseau sphérique.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Double effet
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA10 Aluminium Double effet Dimension platine: F03 Dimension carré: 9mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA10 Aluminium Double effet Dimension platine: F03 Dimension carré: 9mm Numéro d'article ERIKS: 12377331
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA20 Aluminium Double effet Dimension platine: F04 Dimension carré: 11mm/14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA20 Aluminium Double effet Dimension platine: F04 Dimension carré: 11mm/14mm Numéro d'article ERIKS: 12377332
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA20 Aluminium Double effet Dimension platine: F05 Dimension carré: 11mm/14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA20 Aluminium Double effet Dimension platine: F05 Dimension carré: 11mm/14mm Numéro d'article ERIKS: 12718529
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA40 Aluminium Double effet Dimension platine: F04 Dimension carré: 11mm/14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA40 Aluminium Double effet Dimension platine: F04 Dimension carré: 11mm/14mm Numéro d'article ERIKS: 12377333
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA80 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm/17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA80 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm/17mm Numéro d'article ERIKS: 12377334
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA200 Aluminium Double effet Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 14mm/17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA200 Aluminium Double effet Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 14mm/17mm Numéro d'article ERIKS: 12377336
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA300 Aluminium Double effet Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm/22mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA300 Aluminium Double effet Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm/22mm Numéro d'article ERIKS: 12377337
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA850 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 22mm/27mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA850 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 22mm/27mm Numéro d'article ERIKS: 12377339
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA1200 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 27mm/36mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA1200 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 27mm/36mm Numéro d'article ERIKS: 12377340
Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA1750 Aluminium Double effet Dimension platine: F14 Dimension carré: 27mm/36mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA1750 Aluminium Double effet Dimension platine: F14 Dimension carré: 27mm/36mm Numéro d'article ERIKS: 12377341
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Double effet
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant