ProductPage

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ECON pneumatic actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Data sheet default 2D Drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Les actionneurs pneumatiques à crémaillères et à pignons ECON® sont parfaits pour activer et désactiver le fonctionnement continu des vannes à papillon, des robinets à bille et des robinets à boisseau sphérique.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 9mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 9mm Numéro d'article ERIKS: 13280477
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05 Dimension carré: 11mm/14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05 Dimension carré: 11mm/14mm Numéro d'article ERIKS: 13258767
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR80 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm/17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR80 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm/17mm Numéro d'article ERIKS: 12509629
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR130 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm/17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR130 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm/17mm Numéro d'article ERIKS: 13219777
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 14mm/17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 14mm/17mm Numéro d'article ERIKS: 13280428
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR300 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm/22mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR300 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 17mm/22mm Numéro d'article ERIKS: 13395264
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR500 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F10 Dimension carré: 17mm/22mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR500 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Dimension platine: F10 Dimension carré: 17mm/22mm Numéro d'article ERIKS: 13246154
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)