ProductPage

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ECON pneumatic actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Data sheet default 2D Drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Les actionneurs pneumatiques à crémaillères et à pignons ECON® sont parfaits pour activer et désactiver le fonctionnement continu des vannes à papillon, des robinets à bille et des robinets à boisseau sphérique.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05 Dimension carré: 11mm/14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05 Dimension carré: 11mm/14mm Numéro d'article ERIKS: 12578708
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 9mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 9mm Numéro d'article ERIKS: 12406026
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR20 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm Numéro d'article ERIKS: 13214142
Ce produit n'est plus disponible 
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05 Dimension carré: 11mm/14mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR40 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05 Dimension carré: 11mm/14mm Numéro d'article ERIKS: 12619427
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 14mm/17mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F07/F10 Dimension carré: 14mm/17mm Numéro d'article ERIKS: 12377323
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR850 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 22mm/27mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR850 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F10/F12 Dimension carré: 22mm/27mm Numéro d'article ERIKS: 12377326
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 27mm/36mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 27mm/36mm Numéro d'article ERIKS: 12377327
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F12 Dimension carré: 27mm/36mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1200 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F12 Dimension carré: 27mm/36mm Numéro d'article ERIKS: 13389256
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1750 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F12 Dimension carré: 27mm/36mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1750 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F12 Dimension carré: 27mm/36mm Numéro d'article ERIKS: 13247218
Ce produit n'est plus disponible 
Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1750 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F14 Dimension carré: 27mm/36mm ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR1750 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F14 Dimension carré: 27mm/36mm Numéro d'article ERIKS: 12377328
Ce produit n'est plus disponible 
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant