ProductPage

ECON® Actionneur hydraulique Série: ESL Type: 21401 Linéaire Simple effect, fermeture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ECON Hydraulic Actuator  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawings series ESL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Approbation
Article de stock
Transmission: Linéaire
Type d'entraînement: Hydraulique
Type de réglage: Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Modèle
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Actionneur hydraulique Type: 21401 Modèle: ESL-1 Linéaire Simple effect, fermeture par ressort 135bar ECON® Actionneur hydraulique Type: 21401 Modèle: ESL-1 Linéaire Simple effect, fermeture par ressort 135bar Numéro d'article ERIKS: 14015409
Actionneur hydraulique Type: 21401 Modèle: ESL-2 Linéaire Simple effect, fermeture par ressort 135bar ECON® Actionneur hydraulique Type: 21401 Modèle: ESL-2 Linéaire Simple effect, fermeture par ressort 135bar Numéro d'article ERIKS: 14015410
2 Unité par emballage
Article de stock
Transmission: Linéaire
Type d'entraînement: Hydraulique
Type de réglage: Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Modèle
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)

Connexe