ProductPage

ECON® Actionneur hydraulique Série: ESH Type: 21201 Quart de tour Simple effect, fermeture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ECON Hydraulic Actuator  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawings series ESH  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Approbation
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Type d'entraînement: Hydraulique
Type de réglage: Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Modèle: ESH-1
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Actionneur hydraulique Type: 21201 Modèle: ESH-1 Quart de tour Simple effect, fermeture par ressort F05/F07 135bar ECON® Actionneur hydraulique Type: 21201 Modèle: ESH-1 Quart de tour Simple effect, fermeture par ressort F05/F07 135bar Numéro d'article ERIKS: 13496601
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Type d'entraînement: Hydraulique
Type de réglage: Marche/Arrêt
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Modèle: ESH-1
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)

Connexe