Adapté aux robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique.
Applications industrielles et maritimes.
Informations techniques
Tension de raccordement: 24VCC et 24VCA; monophasé 50/60Hz: 115VCA et 230VCA ± 10%; triphasé 50/60Hz: 230VCA, 380VCA et 440VCA ± 10%.
Boîtier protégé contre les explosions conforme à: Ex db IIB T4 GB, Ex tb IIIC T130 °C Db.
Fourni avec une protection contre la condensation.
Fusible thermique du moteur électrique.
Indice de protection: IP68 (7m/72h).
Température ambiante: -30°C à +70°C.
Position de sécurité intégrée: vanne d'arrêt fermée. Cependant, une position ouverte à sécurité intégrée est également possible.
Options
Potentiomètre (0~1 kΩ ou 0~5 kΩ).
Unité de commande proportionnelle pour des applications à modulation (entrée/sortie 2~10 V CC/4~20 mA).
Commande sans potentiel : l'entraînement peut donc être arrêté dans n'importe quelle position intermédiaire (0° à 90°).
Pour les entraînements à sécurité intégrée de plus grande taille, des entraînements électro-hydrauliques ECON peuvent être fournis avec un couple allant jusqu'à 250 000 Nm.