ProductPage

ECON® Actionneur électrique Série: ELSA Type: 7917 Retour de ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Econ electric actuators  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Adapté aux robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique.
  • Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Tension de raccord
Couple (Nm)
Antidéflagrant: Non
Type de réglage: Ouvert-fermer
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA50 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F07 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA50 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F07 17mm 24V CC Numéro d'article ERIKS: 14190990
Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA50 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F07 17mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA50 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F07 17mm 230V CA Numéro d'article ERIKS: 14190987
Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA130 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F10 22mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA130 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F10 22mm 24V CC Numéro d'article ERIKS: 14190991
Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA130 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F10 22mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA130 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F10 22mm 230V CA Numéro d'article ERIKS: 14190988
Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA200 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F12 27mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA200 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F12 27mm 24V CC Numéro d'article ERIKS: 14190992
Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA200 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F12 27mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA200 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F12 27mm 230V CA Numéro d'article ERIKS: 14190986
Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA260 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F12 27mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA260 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F12 27mm 24V CC Numéro d'article ERIKS: 14190993
Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA260 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F12 27mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7917 Modèle: ELSA260 Retour de ressort Ouvert-fermer IP68 F12 27mm 230V CA Numéro d'article ERIKS: 14190989
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Tension de raccord
Couple (Nm)
Antidéflagrant: Non
Type de réglage: Ouvert-fermer
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)