Adapté aux robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique.
Applications industrielles et maritimes.
Informations techniques
Tensions de raccordement : 24 V CC ou 24 V CA ; monophasé 50/60 Hz : 115 V CA ou 230 V CA ± 10 % ; triphasé 50/60 Hz : 230 V CA, 380 V CA, 440 V CA ou 460 V CA ± 10 %.
Boîtier protégé contre les explosions conforme à : II 2G Ex db IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIC T135 °C Db.
Indice de protection : IP67.
Température ambiante : -20 °C à +80 °C.
Jusqu'à 60 Nm.
Équipé de 4 contacteurs de fin de course.
De série avec une connexion carrée de 14 mm, la livraison inclut des pignons de 9 mm et 11 mm.
Fourni avec une protection contre la condensation.
Options
Unité de commande proportionnelle à des fins de modulation (entrée/sortie 0~10 V CC 2~10 V CC/4~20 mA).
Potentiomètre (0~1 kΩ).
Transmetteur de position (sortie 4~20 mA).
Systèmes de bus de terrain : bus ASI, Modbus, Profibus et CANopen.
Nous tenons à vous informer que la boutique en ligne ERIKS ne sera pas disponible à partir d'aujourd'hui, vendredi 29 mars à 20h00, jusqu'à dimanche 31 mars à 15h00 en raison de travaux de maintenance planifiés par notre équipe informatique.
Pendant cette période, certaines fonctionnalités de la boutique en ligne seront inaccessibles.
Nous vous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
Pour plus d'informations, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.
Salutations,
L'équipe de la boutique en ligne Eriks