Adapté aux robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique.
Applications industrielles et maritimes.
Informations techniques
Tensions de raccordement : 24 V CC ou 24 V CA ; monophasé 50/60 Hz : 115 V CA ou 230 V CA ± 10 % ; triphasé 50/60 Hz : 230 V CA, 380 V CA, 440 V CA ou 460 V CA ± 10 %.
Indice de protection IP67 ou IP68 (10 m/72 h).
Température ambiante : -20 °C à +80 °C.
Fourni avec une protection contre la condensation.
Fusible thermique du moteur électrique.
Options
Unité de commande proportionnelle à des fins de modulation (entrée/sortie 0~10 V CC 2~10 V CC/4~20 mA).
Boîtier protégé contre les explosions conforme à : II 2G Ex db IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db.
Extension de l'angle de rotation à 120°, 180° ou 270° (ELA80 à ELA1200).
Version à sécurité intégrée avec bloc-batterie (ELA80 à ELA300).
Systèmes de bus de terrain : bus ASI, Modbus, Profibus et CANopen.
Interrupteurs à rupture brusque supplémentaires (SPDT 2x 250 V CA - 10 A) (ELA150 à ELA3000).
Potentiomètre (0~1 kΩ).
Transmetteur de position (sortie 4~20 mA).
Unité de commande locale (LCU).
Tables
Technical info table
Model
Maximum torque
Operating time
Duty cycle according to
Hand wheel turns
Maximum Power
Weight
Nm (in-lb)
s/90°(50/60Hz)
IEC 60034-1 S4
Number
W
kg (lbs)
ELA80
78 (694)
16/13
70%2
10
107 3
7,5 (16.5)
ELA100
98 (868)
20/17
70%2
10
107 3
7,5 (16.5)
ELA150
147 (1,302)
25/21
0.7
11
216
16,5 (36.4)
ELA200
196 (1,736)
25/21
0.7
11
216
16,5 (36.4)
ELA300
294 (2,604)
31/26
0.7
13.5
187
22 (48.5)
ELA500
490 (4,340)
31/26
0.7
13.5
410
23 (50.7)
ELA600
588 (5,208)
31/26
0.7
13.5
410
23 (50.7)
ELA800
785 (6,944)
37/31
0.7
16.5
483
29 (63.9)
ELA1200
1177 (10,416)
37/31
0.7
16.5
483
29 (63.9)
ELA2000
1961 (17,359)
37/311
0.5
49.5
483
75 (165.3)
ELA2700
2678 (23,435)
56/471
0.5
49.5
483
75 (165.3)
ELA3000
2942 (26,039)
112/93
0.5
49.5
483
75 (165.3)
Notes:
1. Operation time of 115V 1Ph actuators is 112/93 s/90°.
2. Duty ratings: ELA80 and ELA100 in 380 VAC/3Ph - S4-70% and 440 VAC/3Ph - S4-40%.
3. Maximum power at 3 Phase for S4-70% 164W, S4-40% 348W.
Rated current table
Model
12VDC
24VDC (24VAC)1
115VAC2, 1 Phase
230VAC2, 1 Phase
230VAC2, 3 Phase
380VAC, 3 Phase
A
A
A(50/60Hz)
A(50/60Hz)
A(50/60Hz)
A(50/60Hz)
ELA80
6.4
3.7
1,0/1,0
0,5/0,5
0,3/,04
ELA100
9.5
4
1,0/1,0
0,5/0,5
0,3/0,4
ELA150
6.2
1,6/1,8
0,8/0,9
0,7/0,5
0,4/0,3
ELA200
6.5
1,6/1,8
0,8/0,9
0,7/,05
0,4/0,3
ELA300
3
1,4/1,7
0,7/0,9
0,5/0,4
0,4/0,3
ELA500
4,3/3,6
1,4/1,3
0,9/0,8
0,6/0,5
ELA600
4,3/3,6
1,4/1,3
0,9/0,8
0,6/0,5
ELA800
3,6/5,0
1,9/2,8
1,5/1,1
0,9/0,7
ELA1200
3,6/5,0
1,9/2,8
1,5/1,1
0,9/0,7
ELA2000
3,6/5,0
1,9/2,8
1,5/1,1
0,9/0,7
ELA2700
3,6/5,0
1,9/2,8
1,5/1,1
0,9/0,7
ELA3000
3,6/5,0
1,9/2,8
1,5/1,1
0,9/0,7
Notes:
1. 24VAC actuators have 24VDC motors.
2. 115VAC and 230VAC ±5% according to IEC 60034-1.