ProductPage

ECON® Robinet à pointeau Type: 719 Laiton Angle Volant Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale: 1/4" (8)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN100
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Robinet à pointeau Type: 719 Laiton/PTFE Angle Volant Diamètre de passage: 4mm PN100 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à pointeau Type: 719 Laiton/PTFE Angle Volant Diamètre de passage: 4mm PN100 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 13221976
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale: 1/4" (8)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN100
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)