ProductPage

ECON® Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable Droit Volant Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 13455960
Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 13455961
Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13411884
Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13455962
Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à pointeau Type: 2226 Acier inoxydable/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13455959
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)