ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Levier cranté Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Systèmes de vide.

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN25 - 1" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN25 - 1" Numéro d'article ERIKS: 13331259
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" Numéro d'article ERIKS: 13331260
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN32 - 1.1/4" Numéro d'article ERIKS: 13331256
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331261
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331257
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13331262
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d'article ERIKS: 13410096
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13331263
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 13410097
Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d'article ERIKS: 13331264
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant