VERSILON Flexible pour haute pression/haute température Versilon PTFE-F 4050-F
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Fabriqué à partir de résine de polytétrafluoroéthylène, le tube flexible Versilon en PTFE a la température de travail la plus élevée de tous les tubes en polymère fluoré disponibles à ce jour.
Le PTFE Versilon est largement utilisé comme tube sous pression dans les applications de transfert chimique générales telles que la distribution de gaz naturel et d’huiles minérales, la surveillance des gaz toxiques; et des lignes de distribution de peinture, de vernis ou d'adhésif.
Ce tube sert également à de nombreuses applications sur les marchés de l’automobile, de l’électricité et des appareils ménagers.
Application
Recommandé dans: Industries chimiques
VERSILON
Tube PTFE diamètre 14x16 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107789
|
25 Mètre par emballage
|
||
VERSILON
Tube PTFE diamètre 16x18 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13107790
|
40 Mètre par emballage
|
||
VERSILON
Tube PTFE diamètre 18x20 rouleau=30ml
Numéro d'article ERIKS: 13107791
|
30 Mètre par emballage
|
||
VERSILON
Tube PTFE diamètre 5x7 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107785
|
50 Mètre par emballage
|
||
VERSILON
Tube PTFE diamètre 4x6 rouleau=100ml
Numéro d'article ERIKS: 13107784
|
100 Mètre par emballage
|
||
VERSILON
Tube PTFE diamètre 6x8 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107786
|
50 Mètre par emballage
|
||
VERSILON
Tube PTFE diamètre 8x10 rouleau=100ml
Numéro d'article ERIKS: 13107787
|
100 Mètre par emballage
|
||
VERSILON
Tube PTFE diamètre 9x12 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107788
|
50 Mètre par emballage
|