HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 6.3x11 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107432
Article de catalogue 1: 13107432
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "green translucent pvc hydrocarbon hose 25m coil 6.3mm id - 11mm od",
"item_id": "g3189769505601629",
"material_number": "13107432",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 8x14 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107433
Article de catalogue 1: 13107433
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "green translucent pvc hydrocarbon hose 25m coil 8mm id - 14mm od",
"item_id": "g3189769505583172",
"material_number": "13107433",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 8x14 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107434
Article de catalogue 1: 13107434
50 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "green translucent pvc hydrocarbon hose 50m coil 8mm id - 14mm od",
"item_id": "g3189769505752932",
"material_number": "13107434",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 10x16 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107435
Article de catalogue 1: 13107435
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "10mm tricofuel 25m coil",
"item_id": "g3189769505526988",
"material_number": "13107435",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 12x19 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107436
Article de catalogue 1: 13107436
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "12mm tricofuel 25m coil",
"item_id": "g3189769505669253",
"material_number": "13107436",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 15x23 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107437
Article de catalogue 1: 13107437
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "green translucent pvc hydrocarbon hose 25m coil 15mm id - 23mm od",
"item_id": "g3189769505548276",
"material_number": "13107437",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 20x28 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107438
Article de catalogue 1: 13107438
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "green translucent pvc hydrocarbon hose 25m coil 20mm id - 28mm od",
"item_id": "g3189769505626773",
"material_number": "13107438",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 25x32.5 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107439
Article de catalogue 1: 13107439
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "green translucent pvc hydrocarbon hose 25m coil 25mm id - 32.5mm od",
"item_id": "g3189769505515299",
"material_number": "13107439",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
HOZELOCK TRICOFLEX
Tuyau Tricofuel diamètre 30x39 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107440
Article de catalogue 1: 13107440
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "green translucent pvc hydrocarbon hose 25m coil 30mm id - 39mm od",
"item_id": "g3189769505577916",
"material_number": "13107440",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"plastic hoses",
"item_category3":"universal",
"item_category4": "pr11830870655993887_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}