ProductPage

HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le renforcement équilibre des Tress-Nobel donne une bonne tenue en pression associée a de faibles déformations. Les tuyaux peuvent ainsi supporter des cycles longs et fréquents d’impulsions de pression.


Les Tress-Nobel supportent très bien les expositions prolongées a tout type de climat, ainsi que les produits phytosanitaires favorisant ainsi la longévité et la sécurité.


Il peut être utilisé pour les traitements herbicides par pulvérisation, traitements insecticides, transvasement et épandage d'engrais liquides.

Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm)
Pression maximum de service (bar): 40
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Plage de température (°C): de -15 jusqu'à 59
Matériau de la paroi intérieur: PVC
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 8x14.5 rouleau=50ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 8x14.5 rouleau=50ml Numéro d'article ERIKS: 13108376

Article de catalogue 1: 13108376

50 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 8x14.5 rouleau=25ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 8x14.5 rouleau=25ml Numéro d'article ERIKS: 13108370

Article de catalogue 1: 13108370

25 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 9x16 rouleau=50ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 9x16 rouleau=50ml Numéro d'article ERIKS: 13108377

Article de catalogue 1: 13108377

50 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 9x16 rouleau=100ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 9x16 rouleau=100ml Numéro d'article ERIKS: 13108381

Article de catalogue 1: 13108381

100 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 10x17 rouleau=25ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 10x17 rouleau=25ml Numéro d'article ERIKS: 13108371

Article de catalogue 1: 13108371

25 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 10x17 rouleau=100ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 10x17 rouleau=100ml Numéro d'article ERIKS: 13108382

Article de catalogue 1: 13108382

100 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 12x20 rouleau=25ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 12x20 rouleau=25ml Numéro d'article ERIKS: 13108372

Article de catalogue 1: 13108372

25 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 12x20 rouleau=100ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 12x20 rouleau=100ml Numéro d'article ERIKS: 13108383

Article de catalogue 1: 13108383

100 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 16x24 rouleau=25ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 16x24 rouleau=25ml Numéro d'article ERIKS: 13108373

Article de catalogue 1: 13108373

25 Mètre par emballage
Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 19x28 rouleau=25ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Tressnobel 40 bars diamètre 19x28 rouleau=25ml Numéro d'article ERIKS: 13108374

Article de catalogue 1: 13108374

25 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm)
Pression maximum de service (bar): 40
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Plage de température (°C): de -15 jusqu'à 59
Matériau de la paroi intérieur: PVC
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant