ProductPage

HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Super tressnobel 80 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le Tuyau Super tressnobel 80 bar est un tuyau pour pesticides en PVC souple à cinq couches.

Le double renforcement du Super Tress-Nobel 80 bar lui confère une très grande tenue à la pression et lui permet de faire face aux coups de bélier éventuels pratiquement sans déformation. Il présente une bonne résistance aux ultraviolets et, d'une manière générale, aux agents climatiques et aux produits phytosanitaires favorisant ainsi la longévité et la sécurité.


Il peut être utilisé pour les traitements herbicides par pulvérisation, traitements insecticides, transvasement et épandage d'engrais liquides.

Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm)
Pression maximum de service (bar): 80
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 240
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -15 jusqu'à 60
Matériau de la paroi intérieur: PVC
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 8x16.5 rouleau=50ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 8x16.5 rouleau=50ml Numéro d'article ERIKS: 13108384

Article de catalogue 1: 13108384

Ce produit n'est plus disponible 
Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 8x16.5 rouleau=100ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 8x16.5 rouleau=100ml Numéro d'article ERIKS: 13108389

Article de catalogue 1: 13108389

100 Mètre par emballage
Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 10x19 rouleau=100ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 10x19 rouleau=100ml Numéro d'article ERIKS: 13108390

Article de catalogue 1: 13108390

100 Mètre par emballage
Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 12x22 rouleau=50ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 12x22 rouleau=50ml Numéro d'article ERIKS: 13218269
50 Mètre par emballage
Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 12x22 rouleau=100ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 12x22 rouleau=100ml Numéro d'article ERIKS: 13108391

Article de catalogue 1: 13108391

100 Mètre par emballage
Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 16x26.5 rouleau=50ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Super Tressnobel 80 bars diamètre 16x26.5 rouleau=50ml Numéro d'article ERIKS: 13108387

Article de catalogue 1: 13108387

50 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm)
Pression maximum de service (bar): 80
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 240
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -15 jusqu'à 60
Matériau de la paroi intérieur: PVC
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)