ProductPage

HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau PE Profiline aqua plus

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le tuyau Profiline Aqua Plus est un tuyau d'eau potable pour les applications à l'eau froide, conforme aux directives KTW et DVGW-W270, konform EU 10/2011. Il peut être utilisé pour l’alimentation en eau potable.


Le matériau du Profiline Aqua Plus est exempt de PVC, plastifiants, colles et phtalates.


Il est résistant à l’eau froide, l’ozone et aux intempéries.


Ne convient pas aux passages de carburants et d’hydrocarbures.

Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 60
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -15 jusqu'à 50
Matériau de la paroi intérieur: PE
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau Profiline Acqua Plus diamètre 10x15 rouleau=50ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Profiline Acqua Plus diamètre 10x15 rouleau=50ml Numéro d'article ERIKS: 13107119

Article de catalogue 1: 13107119

50 Mètre par emballage
Tuyau Profiline Acqua Plus diamètre 13x20 rouleau=50ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Profiline Acqua Plus diamètre 13x20 rouleau=50ml Numéro d'article ERIKS: 13117945

Article de catalogue 1: 13117945

50 Mètre par emballage
Tuyau Profiline Acqua Plus diamètre 19x27 rouleau=50ml HOZELOCK TRICOFLEX Tuyau Profiline Acqua Plus diamètre 19x27 rouleau=50ml Numéro d'article ERIKS: 13130572

Article de catalogue 1: 13130572

50 Mètre par emballage
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 60
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -15 jusqu'à 50
Matériau de la paroi intérieur: PE
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)