SAINT-GOBAIN Versilon™ Chloroprene
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Du fait de sa bonne résistance mécanique, chimique, électrique et thermique, le tube Versilon™ Chloroprène de Saint-Gobain est recommandé pour une grande variété d’applications industrielles.
Ce tube au faible coût et éprouvé a été approuvé et est recommandé par notre clientèle industrielle.
Le Versilon™ Chloroprène est utilisé aussi bien pour l’isolation de câbles que pour le transport de l’azote et de l’hélium. Il est également recommandé pour les équipements de soudure et dans les industries automobiles et électromécaniques.
De plus, le chloroprène présente une excellente résistance aux UV et aux intempéries.
Caractéristiques
- Résistance aux hydrocarbures et huiles minérales
- Bon vieillissement; résistant à l'ozone
- Rigidité diélectrique élevée
SAINT-GOBAIN
Versilon™ Chloroprene diamètre 6x9 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107705
Article de catalogue 1: 13107705 |
50 Mètre par emballage
|
||
SAINT-GOBAIN
Tube chloroprène diamètre 20x27 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107711
Article de catalogue 1: 13107711 |
Ce produit n'est plus disponible
|