TYGON Tygon® Silicone Hose SPT-3350
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Perfectionné au platine, non renforcé. Pour le transport de substances ultra-sensibles dans la pharmaceutique, la biotechnique, dans les laboratoires, pour les analyses ou pour des appareils de dosage médicaux.
Caractéristiques de produit
- Surface intérieure spécialement lisse
- Non toxique (cytotoxicité, compatibilité au sang, implants intramusculaires)
- Absorption d'eau de 0.11% dans 24 h à +23°C, ASTM D570-81
- Excellente résistance au vieillissement et à l'ozone
- 770% extensible jusqu'à la rupture, ASTM D 412-92
- -80°C température de fragilisation après chute, ASTM D746-79
- Compression rémanente de 7% à 70°C dans 22h, ASTM D395-89
- Poids spécifique de 1.14, ASTM D 792-91
Ne convient pas à un implant de longue durée (<30 jours). Stérilisation: 30 min. à 15 psi de vapeur, rayons 2.5 Mrad, Ethylenoxide.
TYGON
Tygon® Silicone Hose SPT-3350 diamètre 3.2x6.4 rouleau=15ml
Numéro d'article ERIKS: 13112666
Article de catalogue 1: 13112666 |
15 Mètre par emballage
|
||
TYGON
Tygon® Silicone Hose SPT-3350 diamètre 4.8x9.6 rouleau=15ml
Numéro d'article ERIKS: 13107563
Article de catalogue 1: 13107563 |
15 Mètre par emballage
|
||
TYGON
Tygon® Silicone Hose SPT-3350 Ø4.8x8.0mm/15m
Numéro d'article ERIKS: 13120866
Article de catalogue 1: 13120866 |
15 Mètre par emballage
|