Tuyau NBR Trellvac AL EC
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le tuyau Trellvac Al EC est un tuyau souple et léger d’aspiration et de refoulement de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire (sucres, céréales, farines, lait en poudre, aliments pour bétail, etc.) et de produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).
Il est utilisable en zones ATEX 0, 1, 2 et 20, 21, 22
Il est composé d’un tuyau en NBR/PVC, résistant aux intempéries et à l’abrasion, noir, aspect ondulé et d’une armature en fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons
Tuyau Trellvac AL EC diamètre 51x66 rouleau=20ml
Numéro d'article ERIKS: 13108490
Article de catalogue 1: 13108490 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Trellvac AL EC diamètre 76x91 rouleau=20ml
Numéro d'article ERIKS: 13108491
Article de catalogue 1: 13108491 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Trellvac AL EC diamètre 89x104 rouleau=20ml
Numéro d'article ERIKS: 13108492
Article de catalogue 1: 13108492 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Trellvac AL EC diamètre 102x117 rouleau=20ml
Numéro d'article ERIKS: 13141055
Article de catalogue 1: 13141055 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Trellvac AL EC diamètre 110x125 rouleau=20ml
Numéro d'article ERIKS: 13141056
Article de catalogue 1: 13141056 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Trellvac AL EC diamètre 125x140 rouleau=10ml
Numéro d'article ERIKS: 13108493
Article de catalogue 1: 13108493 |
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Trellvac AL EC diamètre 150x166 rouleau=10ml
Numéro d'article ERIKS: 13108494
Article de catalogue 1: 13108494 |
10 Mètre par emballage
|