ProductPage

GOODALL Tuyau en caoutchouc Nurture SD Flexoline, RMO, tuyau d'aspiration et de pression 10 bar; en conformité avec la norme EC1935/2004 et FDA

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Application

  • Flexible d'aspiration et d'alimentation pour produits alimentaires liquides
  • Léger, flexible et facile à manier, pour une utilisation dans les camions-citernes à lait

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Approbation
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 30
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NR (caoutchouc naturel)
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 80
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x5 GOODALL Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x5 Numéro d'article ERIKS: 14466139
40 Mètre par emballage
Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x5/40m GOODALL Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x5/40m Numéro d'article ERIKS: 13212868
40 Mètre par emballage
Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 51x5/40m GOODALL Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 51x5/40m Numéro d'article ERIKS: 13212871
40 Mètre par emballage
Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 63x6/40m GOODALL Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 63x6/40m Numéro d'article ERIKS: 13212872
40 Mètre par emballage
Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 76x6/40m GOODALL Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 76x6/40m Numéro d'article ERIKS: 13212884
40 Mètre par emballage
Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 102x7/40m GOODALL Tuyau de transport de lait Nurture SD Flexoline, rouleau=40m, diamètre intérieur 102x7/40m Numéro d'article ERIKS: 13212885
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 30
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NR (caoutchouc naturel)
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 80
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)