ProductPage

GOODALL Superb White Pharma SD

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 40
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: PTFE
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 150
Norme
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=20m, DI 13x6.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=20m, DI 13x6.0 Numéro d'article ERIKS: 13690603
20 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 19x6.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 19x6.0 Numéro d'article ERIKS: 13690604
30 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 25x6.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 25x6.0 Numéro d'article ERIKS: 13690605
30 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 32x6.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 32x6.0 Numéro d'article ERIKS: 13690606
30 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 38x6.5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 38x6.5 Numéro d'article ERIKS: 13690607
30 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 51x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=30m, DI 51x8.0 Numéro d'article ERIKS: 13690608
30 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=20m, DI 63.5x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=20m, DI 63.5x8.0 Numéro d'article ERIKS: 13690609
20 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=20m, DI 76x8.0 GOODALL Tuyau de caoutchouc Superb White Pharma SD, rouleau=20m, DI 76x8.0 Numéro d'article ERIKS: 13690610
20 Mètre par emballage
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 40
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: PTFE
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 150
Norme
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)