ProductPage

VERSILON Versilon ™ SPX-60 FB

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le tube silicone haute résistance Versilon SPX-60 FB est conçu pour les applications de dosage d'aliments et de boissons.
Ce tube performe lorsque flexibilité, résilience et durabilité sont nécessaires. Fruit d’une combinaison inédite d’élastomères silicone, le Versilon™ SPX-60 FB dispose d’excellentes propriétés physiques en terme d’allongement à la rupture et de compression rémanente.
Sa surface intérieure lisse réduit le risque de spallation de particules pendant le transfert de fluide.
Ce tube en silicone résiste à une plage de températures étendu allant de - 50 °C à 200 °C.
Il possède des propriétés de conductivité électrique. Fait d'un matériau spongieux à cellules fermées, ce tube est disponible en différents coloris par pigmentation et se différencie de part sa longue durée de vie en pompe.

Caractéristiques
• Combine résilience, longévité et durabilité
• Surface intérieure lisse réduit le risque de dépôt de particules
• N'altère pas le goût des aliments
• Résiste à des températures extrêmes de -50 °C à 200 °C

Article de stock
Type: VERSILON SPX
Diamètre intérieur (mm)
Plage de température (°C): de -50 jusqu'à 200
Matériau de la paroi intérieur: Silicone
Conforme EC1935/2004: Oui
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 0.5x2.5 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 0.5x2.5 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447129
25 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 1.5x3 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 1.5x3 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447131
25 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 2x4 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 2x4 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447132
50 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 2x5.5 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 2x5.5 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447233
25 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 2x6 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 2x6 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447234
25 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 3x5 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 3x5 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447235
25 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 3x5.5 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 3x5.5 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447236
1 500 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 3x6 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 3x6 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447237
25 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 3x7 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 3x7 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447238
25 Mètre par emballage
Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 1x3 50ml VERSILON Tube Versilon ™ SPX-60 FB – 1x3 50ml Numéro d'article ERIKS: 13447130
25 Mètre par emballage
Article de stock
Type: VERSILON SPX
Diamètre intérieur (mm)
Plage de température (°C): de -50 jusqu'à 200
Matériau de la paroi intérieur: Silicone
Conforme EC1935/2004: Oui
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant