Les tubes en silicone durci au platine ne jaunissent pas et ont un aspect plus clair que le silicone durci au peroxyde. Il est préféré par les industries médicales/pharmaceutiques, alimentaires et des boissons (MRO et OEM) en raison de sa transparence et de l'absence de sous-produits de peroxyde. Il s’agit de la meilleure solution possible pour les producteurs de machines à café OEM et autres installations de boissons. Pour un usage médical/pharmaceutique, le silicone durci au platine offre une excellente biocompatibilité et une inertie chimique pour maintenir la pureté des fluides sensibles. Comparé au silicone durci au peroxyde, le silicone durci au platine ne présente aucun changement significatif dans ses propriétés physiques pendant ou après la stérilisation en autoclave. Le silicone durci au peroxyde est également moins utilisé en raison de problèmes environnementaux. Pendant le durcissement, de petites quantités de tétrachlorobiphényle (PCB) sont libérées lors de l’extraction des fumées. De nombreux fabricants ont remplacé leurs composés de silicone par des composés durcis au platine.
Application
Spécialement conçu pour l'industrie pharmaceutique et alimentaire
Résiste également aux alcools et aux détergents
Ne contient pas de composants toxiques
Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique
Informations techniques
Plage de températures
-40 °C à +180 °C
Construction
Matériau
Silicone, semi-transparent
Dureté : 70° Shore A
Insertions
Fibre de verre
Exécution
Marquage
Aucun
Raccords
Au choix
Mode de montage
Colliers de serrage FIXXED ou douilles à presser
Approbation
Normes/autorisations
FDA 21 CFR 177.2600
USP VI
BfR
Options
Assemblage complet
ERIKS peut équiper le Silipress Medical avec les raccords de votre choix.