SAINT-GOBAIN Tube silicone Versitec
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le tube Versitec® est un tube en silicone de qualité. Il est utilisé dans les appareils électroménagers ou dans l'industrie électrique
par exemple.
Ce tube translucide est hydrophobe et antiaddhérent.
Il présente une résistance exceptionnelle aux UV, à l'oxygène et à l'ozone. Étant en silicone, le Versitec® est perméable aux gaz. Les performances techniques de ce tube au faible coût en font un tube de choix pour le transfert de fluides fragiles ou sensibles.
Caractéristiques
- Silicone peroxyde
- Isolation électrique
- Résistance thermique comprise entre - 50 °C et 200 °C
- Jusqu'à 220 °C en pointe
- Résistance exceptionnelle aux UV
SAINT-GOBAIN
Tube silicone Versitec diamètre 2x4 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107642
Article de catalogue 1: 13107642 |
50 Mètre par emballage
|
||
SAINT-GOBAIN
Tube silicone Versitec diamètre 3x7 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13218249
|
50 Mètre par emballage
|
||
SAINT-GOBAIN
Tube silicone Versitec diamètre 40x50 rouleau=10ml
Numéro d'article ERIKS: 13107673
Article de catalogue 1: 13107673 |
10 Mètre par emballage
|