SAINT-GOBAIN Tube silicone Versilic
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
D’une dureté de 60 Shore A, le tube silicone Versilic® est biologiquement inerte et favorise la culture de cellules. Il reste flexible jusqu’à -50 °C et conserve ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à 200 °C.
Le Versilic® est conforme aux tests de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité la norme ISO 10993 (toxicité, systèmique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémolyse et tests d’Ames).
Ce tube est conforme aux règlements de la FDA CRF
177.2600.
Caractéristiques
- Silicone peroxyde • Neutralité biologique • Conforme aux Pharmacopées américaines et européenes
- Résiste à des températures extrêmes comprises entre -50˚C et 200˚C
- FDA
SAINT-GOBAIN
Tube silicone Versilic diamètre 3x5.5 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107590
Article de catalogue 1: 13107590 |
50 Mètre par emballage
|
||
SAINT-GOBAIN
Tube silicone Versilic diamètre 40x50 rouleau=10ml
Numéro d'article ERIKS: 13107626
|
10 Mètre par emballage
|
||
SAINT-GOBAIN
Tube silicone Versilic diamètre 50x60 rouleau=10ml
Numéro d'article ERIKS: 13107627
|
90 Mètre par emballage
|