Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, NBR/BR/SBR noir, résistant l'abrasion tuyau d'aspiration et de refoulement 10 bar
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Application
Ancienne désignation: SIGMA® FS 3320
- flexible d'aspiration et de refoulement extrêmement résistant à l'usure pour le transport pneumatique de matières abrasives tels que le ciment, le quartz, les céréales, les fèves de cacao, les copeaux, etc.
- dix fois plus résistant à l'usure que les tuyaux en acier
Informations techniques
Construction
Exécution
Options
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=40m, diamètre intérieur 51
Numéro d'article ERIKS: 11097302
Article de catalogue 1: 11097302 |
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=40m, diamètre intérieur 63,5
Numéro d'article ERIKS: 11122262
Article de catalogue 1: 11122262 |
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=40m, diamètre intérieur 102
Numéro d'article ERIKS: 11089799
Article de catalogue 1: 11089799 |
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=20m, diamètre intérieur 127
Numéro d'article ERIKS: 11089802
Article de catalogue 1: 11089802 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=20m, diamètre intérieur 152
Numéro d'article ERIKS: 11122405
Article de catalogue 1: 11122405 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=12m, diamètre intérieur 203
Numéro d'article ERIKS: 11122406
Article de catalogue 1: 11122406 |
12 Mètre par emballage
|