Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, NR clair flexible résistant à l'abrasion, tuyau d'aspiration et de refoulement 10 bar
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Application
Ancienne désignation: SIGMA® FS 3310
- tuyau d'aspiration et de refoulement extrêmement résistant à l'usure pour le transport hydraulique de matières abrasives tels que le plâtre, la cendre, le ciment, le béton, la boue de dragage, les minerais, les nitrates, etc.
- dix fois plus résistant à l'usure que les tuyaux en acier
Informations techniques
Construction
Exécution
Options
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, rouleau=40m, diamètre intérieur 51
Numéro d'article ERIKS: 11092564
Article de catalogue 1: 11092564 |
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, rouleau=40m, diamètre intérieur 76
Numéro d'article ERIKS: 11122256
Article de catalogue 1: 11122256 |
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, rouleau=40m, diamètre intérieur 102
Numéro d'article ERIKS: 11122257
Article de catalogue 1: 11122257 |
40 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, rouleau=20m, diamètre intérieur 127
Numéro d'article ERIKS: 11122258
Article de catalogue 1: 11122258 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, rouleau=20m, diamètre intérieur 152
Numéro d'article ERIKS: 11122259
Article de catalogue 1: 11122259 |
20 Mètre par emballage
|
||
Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, rouleau=12m, diamètre intérieur 203
Numéro d'article ERIKS: 11122260
Article de catalogue 1: 11122260 |
12 Mètre par emballage
|