ProductPage

GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16 Bar, NBR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible d'aspiration et de refoulement pour produits à base d'huiles minérales et produits pétroliers avec une contenance aromatique de maximum 55%
  • grâce à sa paroi conductible, l'électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l'installation doit être raccordé à la terre)

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 16
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 80
Matériau de la paroi intérieur: NBR
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 176
Norme
Approprié pour
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur  25x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 25x6 Numéro d'article ERIKS: 10015845
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur  32x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 32x6 Numéro d'article ERIKS: 10015846
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur  38x6,5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 38x6,5 Numéro d'article ERIKS: 10015847
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur  51x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 51x8 Numéro d'article ERIKS: 10015848
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur  63x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 63x8 Numéro d'article ERIKS: 10015849
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur  76x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 76x8 Numéro d'article ERIKS: 10015850
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 102x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 102x8 Numéro d'article ERIKS: 10015851
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 152x10 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD 16bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 152x10 Numéro d'article ERIKS: 10015844
61 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 16
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 80
Matériau de la paroi intérieur: NBR
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 176
Norme
Approprié pour
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)