ProductPage

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nitrogen, EPDM flexible industriel pour azote 24 bar (pression d’éclatement 96 bar), Ω/T

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible industriel azote, convient particulièrement pour usage rude
  • convient également pour air, eau, etc.

Informations techniques
Construction
Exécution
Options
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 24
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 96
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 212
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Nitrogen, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x5mm GOODALL Tuyau de caoutchouc Nitrogen, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x5mm Numéro d'article ERIKS: 14546476
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nitrogen, rouleau=40m, diamètre intérieur 19x6mm GOODALL Tuyau de caoutchouc Nitrogen, rouleau=40m, diamètre intérieur 19x6mm Numéro d'article ERIKS: 14546477
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Nitrogen, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6mm GOODALL Tuyau de caoutchouc Nitrogen, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6mm Numéro d'article ERIKS: 14546478
40 Mètre par emballage
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 24
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 96
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 212
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)