GOODALL Tuyau de caoutchouc Water Discharge Black
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche technique (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- Tuyau d'évacuation d'eau à usage général pour l'approvisionnement en eau interne dans les applications industrielles et agricoles en général. Convient également pour l'alimentation en air.
- -30°C à + 82°C
- -22°F à + 180°F
- 30 bar
- Facteur de sécurité 3:1
- Caoutchouc SBR, noir, lisse
- plusieurs inserts en textile tressé haute résistance
- Caoutchouc SBR, noir, à motif de tissu
- excellente résistance à l'huile, aux intempéries et à l'ozone, résistance à l'abrasion
- Bande longitudinale blanche : GOODALL ENDURANCE WATER
- Bande en relief : GOODALL ENDURANCE WATER DISCHARGE - 10 bar (150 PSI) - quarter/year
- Selon le choix
- Rapport de test d'impression
- Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Water Discharge Black, rouleau=61m, diamètre intérieur 25x4
Numéro d'article ERIKS: 13353232
|
61 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Water Discharge Black, rouleau=61m, diamètre intérieur 32x5
Numéro d'article ERIKS: 13353234
|
61 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Water Discharge Black, rouleau=61m, diamètre intérieur 38x5
Numéro d'article ERIKS: 13353235
|
61 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Water Discharge Black, rouleau=61m, diamètre intérieur 51x5
Numéro d'article ERIKS: 13353236
|
19,5 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Water Discharge Black, rouleau=61m, diamètre intérieur 63x6
Numéro d'article ERIKS: 13573026
|
61 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau de caoutchouc Water Discharge Black, rouleau=61m, diamètre intérieur 76x6
Numéro d'article ERIKS: 13353233
|
61 Mètre par emballage
|