GOODALL Tuyau multifonctionnel UNIVERSAL, NBR, 10 - max. 25 bar
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche technique (PDF) |
Présentation du produit |
Tuyau UNIVERSAL, NBR, noir, 10 à 25 bar maximum (selon le diamètre)
Application
Le tuyau de pression (D) convient à de nombreuses applications telles que l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses, l'huile, le diesel et d'autres produits à base de pétrole avec une teneur maximale en aromatiques de 50% (Convient uniquement pour le transport temporaire de carburant).
Il convient entre autres à l'industrie chimique, pétrochimique et à d'autres industries, à l'exploitation minière, aux aciéries, aux ports, aux chantiers de construction et aux domaines d'application agricoles.
Résistant à la haute pression. Utilisation multiple pour l'huile, l'essence (même sans plomb), lessives, acides, eau chaude, air comprimé etc.
Informations techniques
Construction
Exécution
Options
GOODALL
Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 50x5mm
Numéro d'article ERIKS: 13618248
|
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 60x5mm
Numéro d'article ERIKS: 13619097
|
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 65x5mm
Numéro d'article ERIKS: 13619100
|
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 70x5mm
Numéro d'article ERIKS: 13619107
|
40 Mètre par emballage
|
||
GOODALL
Tuyau universel GOODALL UNIVERSAL rouleau=40m, DI 75x5mm
Numéro d'article ERIKS: 13619105
|
40 Mètre par emballage
|