SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 1x3 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107741
Article de catalogue 1: 13107741
50 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 1x3 rouleau=50ml",
"item_id": "g3189769505681301",
"material_number": "13107741",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 1.5x3 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13107742
Article de catalogue 1: 13107742
50 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 1.5x3 rouleau=50ml",
"item_id": "g3189769505576804",
"material_number": "13107742",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 4x6 rouleau=50ml
Numéro d'article ERIKS: 13143343
Article de catalogue 1: 13143343
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 4x6 rouleau=50ml",
"item_id": "g3189769505735706",
"material_number": "13143343",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 5x10 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107743
Article de catalogue 1: 13107743
250 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 5x10 rouleau=25ml",
"item_id": "g3189769505544790",
"material_number": "13107743",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 6x10 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13107744
Article de catalogue 1: 13107744
25 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 6x10 rouleau=25ml",
"item_id": "g3189769505623890",
"material_number": "13107744",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 6x12 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13143344
Article de catalogue 1: 13143344
300 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 6x12 rouleau=25ml",
"item_id": "g3189769505694542",
"material_number": "13143344",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 20x27 rouleau=5ml
Numéro d'article ERIKS: 13107747
5 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 20x27 rouleau=5ml",
"item_id": "g3189769505560677",
"material_number": "13107747",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 25x32 rouleau=5ml
Numéro d'article ERIKS: 13107748
Article de catalogue 1: 13107748
5 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 25x32 rouleau=5ml",
"item_id": "g3189769505767503",
"material_number": "13107748",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
SAINT-GOBAIN
Tube viton diamètre 30x40 rouleau=5ml
Numéro d'article ERIKS: 13107749
Article de catalogue 1: 13107749
5 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tube viton diamètre 30x40 rouleau=5ml",
"item_id": "g3189769505550084",
"material_number": "13107749",
"item_brand": "saint-gobain",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"rubber hoses",
"item_category3":"water & air",
"item_category4": "pr4640275671616691_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}