ProductPage

Raccord de tuyau en acier avec fileté et raccord à dents de scie SHM pour montage de manchon de tuyau

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: SHM
Matériau: Acier
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPT
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN): DN19
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Raccord type SHM HYDR 19 acier 60° FM BSPT 3/4" Raccord type SHM HYDR 19 acier 60° FM BSPT 3/4" Numéro d'article ERIKS: 12179019
Type: SHM
Matériau: Acier
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPT
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN): DN19
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)