LMC Raccord à came et rainure ERITITE type B polypropylène/EPDM filetage mâle BSPT
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Raccord rapide Eritite type B suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Coupleur avec filet mâle, joint en EPDM. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé.
LMC
Coupleur à came et gorge ERITITE type B 3" PP/EPDM filetage mâle BSPT 3"
Numéro d'article ERIKS: 10037348
Article de catalogue 1: 10037348 |
|||
LMC
Coupleur Cam & Groove ERITITE type B 1.1/2" PP/EPDM filetage mâle BSPT 1.1/2"
Numéro d'article ERIKS: 10037499
Article de catalogue 1: 10037499 |
|||
LMC
Coupleur Cam & Groove ERITITE type B 1/2" PP/EPDM filetage mâle BSPT 1/2"
Numéro d'article ERIKS: 11143446
Article de catalogue 1: 11143446 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
LMC
Coupleur Cam & Groove ERITITE type B 1" PP/EPDM filetage mâle BSPT 1"
Numéro d'article ERIKS: 10037346
Article de catalogue 1: 10037346 |
|||
LMC
Coupleur Cam & Groove ERITITE type B 2" PP/EPDM filetage mâle BSPT 2"
Numéro d'article ERIKS: 10037347
Article de catalogue 1: 10037347 |
|||
LMC
Coupleur Cam & Groove ERITITE type B 3/4" PP/EPDM filetage mâle BSPT 3/4"
Numéro d'article ERIKS: 10037400
Article de catalogue 1: 10037400 |