ProductPage

GOODALL C&G coupleur Boost C SS316

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Le Goodall Boost est une version améliorée des coupleurs à cames standard adaptés au transport de liquides, de gaz* ou de granulats.
  • Le coupleur est connecté sans torsion au composant opposé (l'adaptateur) par l'intermédiaire des deux leviers situés sur le coupleur.
  • La conception ergonomique des leviers, qui sont plus larges et plus longs, offre plus de confort et de sécurité lors de la fermeture. Grâce à l'effet levier et à l’anneau spiralé (qui ne peut pas être coincé entre le corps et le levier), le levier peut être fermé complètement à tout moment.

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Type: C
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord: Raccord rapide
Type de raccord à sertir: Cam & Groove
Extrémité de raccordement: Coupleur Boost
Exécution douille: Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Norme: Federal Mil A-A-59326A
Pression maximum de service (bar)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1/2" en acier inoxydable, avec embout 13mm pour colliers de serrage. GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1/2" en acier inoxydable, avec embout 13mm pour colliers de serrage. Numéro d'article ERIKS: 13414835
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 3/4" en acier inoxydable, avec queue de 19mm pour colliers de serrage GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 3/4" en acier inoxydable, avec queue de 19mm pour colliers de serrage Numéro d'article ERIKS: 13414836
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1" en acier inoxydable, avec embout 25mm pour colliers de serrage GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1" en acier inoxydable, avec embout 25mm pour colliers de serrage Numéro d'article ERIKS: 13414837
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1.1/4" en acier inoxydable, avec embout 32mm pour colliers de serrage. GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1.1/4" en acier inoxydable, avec embout 32mm pour colliers de serrage. Numéro d'article ERIKS: 13414838
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1.1/2" en acier inoxydable, avec embout 38mm pour colliers de serrage. GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 1.1/2" en acier inoxydable, avec embout 38mm pour colliers de serrage. Numéro d'article ERIKS: 13414839
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 2" en acier inoxydable, avec embout 50mm pour colliers de serrage GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 2" en acier inoxydable, avec embout 50mm pour colliers de serrage Numéro d'article ERIKS: 13414840
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 2.1/2" en acier inoxydable, avec collier de serrage 63mm pour colliers de serrage. GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 2.1/2" en acier inoxydable, avec collier de serrage 63mm pour colliers de serrage. Numéro d'article ERIKS: 13414841
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 3" en acier inoxydable, avec embout de 75mm pour colliers de serrage. GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 3" en acier inoxydable, avec embout de 75mm pour colliers de serrage. Numéro d'article ERIKS: 13414842
Coupleur Cam & Groove BOOST type C 4" en acier inoxydable, avec queue 100mm pour colliers de serrage GOODALL Coupleur Cam & Groove BOOST type C 4" en acier inoxydable, avec queue 100mm pour colliers de serrage Numéro d'article ERIKS: 13414843
Article de stock
Type: C
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord: Raccord rapide
Type de raccord à sertir: Cam & Groove
Extrémité de raccordement: Coupleur Boost
Exécution douille: Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Norme: Federal Mil A-A-59326A
Pression maximum de service (bar)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)