ProductPage

LMC Cam & Groove ERITITE capuchon type K INOX

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord rapide Eritite type K suivant MIL-C-27.487 en Inox AISI 316. Coupleur capuchon pour adaptateur. Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Code: K
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Bouchon
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 3" acier inoxydable/NBR LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 3" acier inoxydable/NBR Numéro d'article ERIKS: 10037334

Article de catalogue 1: 10037334

Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 2.1/2" acier inoxydable/NBR LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 2.1/2" acier inoxydable/NBR Numéro d'article ERIKS: 10037491

Article de catalogue 1: 10037491

Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 1.1/2" acier inoxydable/NBR LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 1.1/2" acier inoxydable/NBR Numéro d'article ERIKS: 10037489

Article de catalogue 1: 10037489

Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 1.1/4" acier inoxydable/NBR LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 1.1/4" acier inoxydable/NBR Numéro d'article ERIKS: 10037490

Article de catalogue 1: 10037490

Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 1" acier inoxydable/NBR LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 1" acier inoxydable/NBR Numéro d'article ERIKS: 10037332

Article de catalogue 1: 10037332

Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 2" acier inoxydable/NBR LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 2" acier inoxydable/NBR Numéro d'article ERIKS: 10037333

Article de catalogue 1: 10037333

Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 3/4" acier inoxydable/NBR LMC Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 3/4" acier inoxydable/NBR Numéro d'article ERIKS: 10037395

Article de catalogue 1: 10037395

Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Code: K
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Bouchon
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)