Le Goodall Boost est une version améliorée des coupleurs à cames standard adaptés au transport de liquides, de gaz* ou de granulats.
Le coupleur est connecté sans torsion au composant opposé (l'adaptateur) par l'intermédiaire des deux leviers situés sur le coupleur.
La conception ergonomique des leviers, qui sont plus larges et plus longs, offre plus de confort et de sécurité lors de la fermeture. Grâce à l'effet levier et à l’anneau spiralé (qui ne peut pas être coincé entre le corps et le levier), le levier peut être fermé complètement à tout moment.
Recommandé dans: Pharmaceutique
Informations techniques
Plage de température
De -20 °C à +65 °C lorsqu'il est utilisé avec un joint NBR standard
Pour des températures plus élevées, reportez-vous aux spécifications des matières des joints : EPDM, FPM, Teflex, FEP ou PTFE.
Pression d'épreuve
Jusqu'à 1,5 x la pression de service
Construction
Matériaux
Coupleurs: AISI 316, acier inoxydable EN 1.4401, électropoli
Leviers, douilles et anneaux: AISI 304, acier inoxydable EN 1.4301
Joint: NBR standard (un matériau différent peut être choisi en fonction de l’application)
Exécution
Remplacement
Les coupleurs Goodall Boost peuvent être connectés à des adaptateurs à cames standard, à condition que ces adaptateurs soient également conformes à la norme EN 14420-7 ou à la norme MIL-A-A-59326A.
Approbation
Norme/autorisations
EN 14420-7
MIL-A-A-59326A
Options
Commentaire
(*) Pour une utilisation avec de l'air ou de l'air comprimé et/ou pour le transport de gaz, consultez les spécialistes ERIKS. Le coupleur Boost peut se déconnecter sous pression. Cela peut conduire à des situations dangereuses.
Assemblage complet
ERIKS peut assembler toutes les combinaisons de flexible et de coupleurs dont vous avez besoin.