ProductPage

LMC Cam & Groove adapter type A acier inoxydable

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord rapide Eritite type A suivant MIL-C-27.487. En inox AISI 316. adaptateur taraudé BSP ou NPT.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques, Pharmaceutique

Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Code: A
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Adaptateur Cam & Groove type A 6" acier inoxydable filetage femelle BSPP 6". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 6" acier inoxydable filetage femelle BSPP 6". Numéro d'article ERIKS: 10069801

Article de catalogue 1: 10069801

Adaptateur Cam & Groove type A 4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 4". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 4". Numéro d'article ERIKS: 10037315

Article de catalogue 1: 10037315

Adaptateur Cam & Groove type A 3" acier inoxydable filetage femelle BSPP 3". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 3" acier inoxydable filetage femelle BSPP 3". Numéro d'article ERIKS: 10037314

Article de catalogue 1: 10037314

Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/2" LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/2" Numéro d'article ERIKS: 10037475

Article de catalogue 1: 10037475

Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/4". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1.1/4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1.1/4". Numéro d'article ERIKS: 10037476

Article de catalogue 1: 10037476

Adaptateur Cam & Groove type A 1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1/2". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1/2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1/2". Numéro d'article ERIKS: 10037383

Article de catalogue 1: 10037383

Adaptateur Cam & Groove type A 1" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1" LMC Adaptateur Cam & Groove type A 1" acier inoxydable filetage femelle BSPP 1" Numéro d'article ERIKS: 10037312

Article de catalogue 1: 10037312

Adaptateur Cam & Groove type A 2.1/2" acier inoxydable filet femelle BSPP 2.1/2" LMC Adaptateur Cam & Groove type A 2.1/2" acier inoxydable filet femelle BSPP 2.1/2" Numéro d'article ERIKS: 10037477

Article de catalogue 1: 10037477

Adaptateur Cam & Groove type A 2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 2". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 2" acier inoxydable filetage femelle BSPP 2". Numéro d'article ERIKS: 10037313

Article de catalogue 1: 10037313

Adaptateur Cam & Groove type A 3/4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 3/4". LMC Adaptateur Cam & Groove type A 3/4" acier inoxydable filetage femelle BSPP 3/4". Numéro d'article ERIKS: 10037384

Article de catalogue 1: 10037384

Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Code: A
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2: Adaptateur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)