|
LEGRIS
Adapteur prise male filetée 26x34 al5 pass.vrac
Numéro d'article ERIKS: 13108058
Article de catalogue 1: 13108058
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur prise male filetée 26x34 al5 pass.vrac",
"item_id": "g3189769505496687",
"material_number": "13108058",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur male prise tuyau D.I. 12mm dl2
Numéro d'article ERIKS: 13108044
Article de catalogue 1: 13108044
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur male prise tuyau d.i. 12mm dl2",
"item_id": "g3189769505520651",
"material_number": "13108044",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur femelle prise tuyau D.I. 15mm jl4
Numéro d'article ERIKS: 13108052
Article de catalogue 1: 13108052
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur femelle prise tuyau d.i. 15mm jl4",
"item_id": "g3189769505542764",
"material_number": "13108052",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur male prise tuyau D.I. 19mm dl5
Numéro d'article ERIKS: 13108046
Article de catalogue 1: 13108046
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur male prise tuyau d.i. 19mm dl5",
"item_id": "g3189769505607492",
"material_number": "13108046",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur prise male filetee 20x27 al4 pass.vrac
Numéro d'article ERIKS: 13108057
Article de catalogue 1: 13108057
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur prise male filetee 20x27 al4 pass.vrac",
"item_id": "g3189769505617500",
"material_number": "13108057",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur femelle prise à stop automatique 15mm jlk4
Numéro d'article ERIKS: 13108048
Article de catalogue 1: 13108048
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur femelle prise à stop automatique 15mm jlk4",
"item_id": "g3189769505672052",
"material_number": "13108048",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur femelle prise tuyau D.I. 19mm jl5 + collier
Numéro d'article ERIKS: 13108053
Article de catalogue 1: 13108053
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur femelle prise tuyau d.i. 19mm jl5 + collier",
"item_id": "g3189769505725300",
"material_number": "13108053",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur prise male filetée 15x21 al2 pass.vrac
Numéro d'article ERIKS: 13108056
Article de catalogue 1: 13108056
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur prise male filetée 15x21 al2 pass.vrac",
"item_id": "g3189769505756444",
"material_number": "13108056",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur femelle prise à stop automatique 19mm jlk5
Numéro d'article ERIKS: 13108049
Article de catalogue 1: 13108049
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur femelle prise à stop automatique 19mm jlk5",
"item_id": "g3189769505758761",
"material_number": "13108049",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
LEGRIS
Adapteur male prise tuyau D.I. 15mm dl4
Numéro d'article ERIKS: 13108045
Article de catalogue 1: 13108045
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "adapteur male prise tuyau d.i. 15mm dl4",
"item_id": "g3189769505792262",
"material_number": "13108045",
"item_brand": "legris",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"spares parts and accessories",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr3881290975386465_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|