NORMA Bande sans fin acier inoxidable
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
La bande sans fin en acier Inoxydable permet de réaliser des colliers de différentes mesures, allant du plus petit au plus grand diamètre.
Idéal pour une mise en place rapide sur des tuyaux de grand diamètre.
La bande pleine est entièrement lisse et offre une surface de contact idéal avec le tuyau. Permet de réduire le niveau de stock grâce à la vaste couverture d’utilisation.
Elle convient aussi très bien à la fixation de gaines de ventilation, panneaux, etc.
NORMA
Bande sans fin acier inoxydable largeur 8mm rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13091493
Article de catalogue 1: 13091493 |
|||
NORMA
Bande sans fin acier inoxydable largeur 13mm rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13091487
Article de catalogue 1: 13091487 |
|||
NORMA
Bande sans fin acier inoxydable largeur 13mm + 6 têtes rouleau=3ml
Numéro d'article ERIKS: 13091492
Article de catalogue 1: 13091492 |