ProductPage

NORMA Collier de serrage à tourillon Power Clamp simple acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le collier à tourillon Power Clamp simple en acier est un collier très résistant muni de bande à bords relevés, ce collier offre une très grande résistance.
Idéal pour l’assemblage de tuyaux épais armés, il est spécialement conçu pour la fixation de conduits d’air soumis à de fortes contraintes ou munis de renforts en plastique ou en acier.

Ce produit est de conception très résistante avec des points de soudure préformés, il se distingue par sa force de serrage très élevée idéal pour des applications dans l’industrie automobile, dans le transport de pulvérulents, de poudres alimentaires, de béton sable et ciment.


Conforme à la norme DIN 3017

Article de stock
Type: Collier de serrage à tourillon
Matériau: Acier
Catégorie de qualité: Zingué
Norme: DIN 3017
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Collier tourillon simple acier largeur 25mm plage de serrage 74mm à 79mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 25mm plage de serrage 74mm à 79mm Numéro d'article ERIKS: 13091802

Article de catalogue 1: 13091802

Collier tourillon simple acier largeur 25mm plage de serrage 68mm à 73mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 25mm plage de serrage 68mm à 73mm Numéro d'article ERIKS: 13091801

Article de catalogue 1: 13091801

Collier tourillon simple acier largeur 20mm plage de serrage 48mm à 51mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 20mm plage de serrage 48mm à 51mm Numéro d'article ERIKS: 13091796

Article de catalogue 1: 13091796

Collier tourillon simple acier largeur 20mm plage de serrage 44mm à 47mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 20mm plage de serrage 44mm à 47mm Numéro d'article ERIKS: 13091795

Article de catalogue 1: 13091795

Collier tourillon simple acier largeur 25mm plage de serrage 98mm à 103mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 25mm plage de serrage 98mm à 103mm Numéro d'article ERIKS: 13091806

Article de catalogue 1: 13091806

Collier tourillon simple acier largeur 18mm plage de serrage 121mm à 22mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 18mm plage de serrage 121mm à 22mm Numéro d'article ERIKS: 13091788

Article de catalogue 1: 13091788

Collier tourillon simple acier largeur 25mm plage de serrage 86mm à 91mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 25mm plage de serrage 86mm à 91mm Numéro d'article ERIKS: 13091804

Article de catalogue 1: 13091804

Collier tourillon simple acier largeur 20mm plage de serrage 52mm à 55mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 20mm plage de serrage 52mm à 55mm Numéro d'article ERIKS: 13091797

Article de catalogue 1: 13091797

Collier tourillon simple acier largeur 18mm plage de serrage 26mm à 25mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 18mm plage de serrage 26mm à 25mm Numéro d'article ERIKS: 13091790

Article de catalogue 1: 13091790

Collier tourillon simple acier largeur 18mm plage de serrage 17mm à 19mm NORMA Collier tourillon simple acier largeur 18mm plage de serrage 17mm à 19mm Numéro d'article ERIKS: 13091787

Article de catalogue 1: 13091787

Article de stock
Type: Collier de serrage à tourillon
Matériau: Acier
Catégorie de qualité: Zingué
Norme: DIN 3017
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant