ProductPage

NORMA Collier de serrage à tourillon Power Clamp double acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le collier à tourillon Power Clamp double en acier est un collier très résistant muni de bande à bords relevés, ce collier offre une très grande résistance.
Idéal pour l’assemblage de tuyaux épais armés, il est spécialement conçu pour la fixation de conduits d’air soumis à de fortes contraintes ou munis de renforts en plastique ou en acier.

Ce produit est de conception très résistante avec des points de soudure préformés, il se distingue par sa force de serrage très élevée idéal pour des applications dans l’industrie automobile, dans le transport de pulvérulents, de poudres alimentaires, de béton sable et ciment.


Conforme à la norme DIN 3017

Article de stock
Type: Collier de serrage à tourillon
Matériau: Acier
Catégorie de qualité: Zingué
Norme: DIN 3017
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 113mm à 121mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 113mm à 121mm Numéro d'article ERIKS: 13091821

Article de catalogue 1: 13091821

Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 68mm à 73mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 68mm à 73mm Numéro d'article ERIKS: 13091814
Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 86mm à 91mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 86mm à 91mm Numéro d'article ERIKS: 13091817

Article de catalogue 1: 13091817

Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 140mm à 148mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 140mm à 148mm Numéro d'article ERIKS: 13091824

Article de catalogue 1: 13091824

Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 280mm à 300mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 280mm à 300mm Numéro d'article ERIKS: 13091833

Article de catalogue 1: 13091833

Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 240mm à 260mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 240mm à 260mm Numéro d'article ERIKS: 13091831

Article de catalogue 1: 13091831

Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 74mm à 79mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 74mm à 79mm Numéro d'article ERIKS: 13091815
Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 98mm à 103mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 98mm à 103mm Numéro d'article ERIKS: 13091819

Article de catalogue 1: 13091819

Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 149mm à 161mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 25mm plage de serrage 149mm à 161mm Numéro d'article ERIKS: 13091825

Article de catalogue 1: 13091825

Collier tourillon double acier largeur 80mm plage de serrage 85mm à 25mm NORMA Collier tourillon double acier largeur 80mm plage de serrage 85mm à 25mm Numéro d'article ERIKS: 13091816

Article de catalogue 1: 13091816

Article de stock
Type: Collier de serrage à tourillon
Matériau: Acier
Catégorie de qualité: Zingué
Norme: DIN 3017
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant