ProductPage

Collier de serrage à tourillon double en boite

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le collier à tourillon double en acier est un collier très résistant muni de bande à bords relevés, ce collier offre une très grande résistance.

Idéal pour l’assemblage de tuyaux épais armés, il est spécialement conçu pour la fixation de conduits d’air soumis à de fortes contraintes ou munis de renforts en plastique ou en acier.

Ce produit est de conception très résistante avec des points de soudure préformés, il se distingue par sa force de serrage très élevée idéal pour des applications dans l’industrie automobile, dans le transport de pulvérulents, de poudres alimentaires, de béton sable et ciment.


Conforme à la norme DIN 3017

Article de stock
Type: Collier de serrage à tourillon
Matériau: Acier
Catégorie de qualité: Zingué
Norme: DIN 3017
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Collier tourillon double plage de serrage 425mm à 450mm Collier tourillon double plage de serrage 425mm à 450mm Numéro d'article ERIKS: 13091838
Collier tourillon double plage de serrage 325mm à 350mm Collier tourillon double plage de serrage 325mm à 350mm Numéro d'article ERIKS: 13091835
Collier tourillon double plage de serrage 350mm à 375mm Collier tourillon double plage de serrage 350mm à 375mm Numéro d'article ERIKS: 13091836
Collier tourillon double plage de serrage 400mm à 425mm Collier tourillon double plage de serrage 400mm à 425mm Numéro d'article ERIKS: 13091837
Article de stock
Type: Collier de serrage à tourillon
Matériau: Acier
Catégorie de qualité: Zingué
Norme: DIN 3017
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)