|
HOZELOCK TRICOFLEX
Dévidoir automatique multi-usages avec tuyau diamètre 9.5x14.5mm rouleau=20ml
Numéro d'article ERIKS: 13108029
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "dévidoir automatique multi-usages avec tuyau diamètre 9.5x14.5mm rouleau=20ml",
"item_id": "g3189769505667936",
"material_number": "13108029",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"accessories for hoses",
"item_category3":"hose reels",
"item_category4": "pr11830870655993446_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
HOZELOCK TRICOFLEX
Dévidoir mural avec tuyau diamètre 12.7mm rouleau=20ml
Numéro d'article ERIKS: 13108026
Article de catalogue 1: 13108026
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "dévidoir mural avec tuyau diamètre 12.7mm rouleau=20ml",
"item_id": "g3189769505530760",
"material_number": "13108026",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"accessories for hoses",
"item_category3":"hose reels",
"item_category4": "pr11830870655993446_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
HOZELOCK TRICOFLEX
Dévidoir mural avec tuyau diamètre 12.7mm rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13108028
Article de catalogue 1: 13108028
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "dévidoir mural avec tuyau diamètre 12.7mm rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505763382",
"material_number": "13108028",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"accessories for hoses",
"item_category3":"hose reels",
"item_category4": "pr11830870655993446_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
HOZELOCK TRICOFLEX
Dévidoir mural avec tuyau diamètre 12.7mm rouleau=30ml
Numéro d'article ERIKS: 13108027
Article de catalogue 1: 13108027
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "dévidoir mural avec tuyau diamètre 12.7mm rouleau=30ml",
"item_id": "g3189769505764463",
"material_number": "13108027",
"item_brand": "hozelock tricoflex",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"accessories for hoses",
"item_category3":"hose reels",
"item_category4": "pr11830870655993446_ef",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|